text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 7 11/16AF

Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Peso 122
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não

Especificações

Comprimento (m) 220
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 0.688
Peso 122
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 0.688
Largura da cabeça aberta (mm) 40
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 26
Altura da cabeça aberta (mm) 6.2
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 11
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 140
Código pautal
Model 7 11/16AF
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência G2110.175.001
EAN 4010886609989
UBB 203122576929
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6099860

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.