Chaves boca luneta
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
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
G2110
G2110.063.001
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
Chave combinada Gedore 7 1/4AF
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Peso
13
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas)
1/4 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento (m)
100
Peso
13
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas)
1/4 polegada
Largura da cabeça aberta (mm)
16.2
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
10
Altura da cabeça aberta (mm)
3.4
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm)
5
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.)
1/4 polegada
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
15
Código pautal
Ver
Model
7 1/4AF
Type
Combination Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G2110.063.001
EAN
4010886609873
UBB
203122576192
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
6098700