text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 1 B AF 9 mm comprimento 138 mm forma B Aço CV


Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Proteção da superfície Cromado
Peso 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 141
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 9
Proteção da superfície Cromado
Peso 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 9
Largura da cabeça aberta (mm) 21.2
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 14
Altura da cabeça aberta (mm) 4.3
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 7.5
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 35
Código pautal
Model 1 B 9
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência G2100.090.001
EAN 4010886600078
UBB 240120109485
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6000750

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.