text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 1 B AF 26 mm comprimento 340 mm forma B aço CV

Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Peso 481
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não

Especificações

Comprimento (m) 340
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 26
Peso 481
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 26
Largura da cabeça aberta (mm) 56
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 37.5
Altura da cabeça aberta (mm) 10.3
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 17.5
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 450
Código pautal
Model 1 B 26
Type Combination Spanner

Descrição

Anel com desvio de 10° em relação ao veio, anéis extra fortes mas de parede fina, tamanhos 5 e 5,5 mm com anel hexagonal, a partir do tamanho 6 mm com perfil UD, aço GEDORE vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado, Anel: desvio de 10° em relação ao veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força, sobrecarga indicada por deformação, O anel de desvio assegura uma melhor aderência em porcas ou parafusos de assento profundo ou embutidos, Qualidade industrial de topo para os trabalhos mais duros e contínuos, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2100.260.001
EAN 4010886600252
UBB 240120117140
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6002530

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.