Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
G2100
G2100.700.001
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
Chave combinada Gedore 1 B 70
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Peso
5625
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento (m)
755
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
70
Peso
5625
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
70
Largura da cabeça aberta (mm)
143
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
105
Altura da cabeça aberta (mm)
24
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm)
35
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
5600
Código pautal
Ver
Model
1 B 70
Type
Combination Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G2100.700.001
EAN
4010886600474
UBB
240120683265
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
6004740