text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 1 B 7/16W


Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Peso 274
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 7/16 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 280
Peso 274
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 7/16 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm) 45.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 30.2
Altura da cabeça aberta (mm) 8.7
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 14.5
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 7/16 polegadas
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 6
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 265
Código pautal

Números do artigo

Referência G2101.111.001
EAN 4010886601006
UBB 240120120276
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6010040

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.