text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 1 B 7/16AF


Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Peso 53
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 7/16 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 158
Peso 53
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 7/16 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm) 25.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 17
Altura da cabeça aberta (mm) 5
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 9
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 7/16 polegadas
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 55
Código pautal

Números do artigo

Referência G2100.111.001
EAN 4010886600542
UBB 240120118544
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6005470

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.