text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 1 B 65

Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Peso 4415
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não

Especificações

Comprimento (m) 705
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 65
Peso 4415
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 65
Largura da cabeça aberta (mm) 133
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 98
Altura da cabeça aberta (mm) 22
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 33
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 4500
Código pautal
Model 1 B 65
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência G2100.650.001
EAN 4010886600467
UBB 240120683182
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6004660

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.