text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 1 B 5/8W

Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Peso 573
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 5/8 polegadas

Especificações

Comprimento (m) 370
Peso 573
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 5/8 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm) 61.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 40.2
Altura da cabeça aberta (mm) 11
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 19.5
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 5/8 polegadas
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 6
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 620
Código pautal
Model 1 B 5/8W
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência G2101.158.001
EAN 4010886601037
UBB 240120120508
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6010390

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.