text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 1 B 3/8W


Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Peso 190
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 245
Peso 190
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 3/8 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm) 40
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 26.5
Altura da cabeça aberta (mm) 7.7
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 13.2
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 3/8 polegadas
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 6
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 180
Código pautal

Números do artigo

Referência G2101.096.001
EAN 4010886600993
UBB 240120120193
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6009970

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.