text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 1 B 3/8AF

Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Peso 45
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 3/8 polegadas

Especificações

Comprimento (m) 148
Peso 45
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 3/8 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm) 22.2
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 14.8
Altura da cabeça aberta (mm) 4.7
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 8.2
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 3/8 polegadas
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 45
Código pautal

Números do artigo

Referência G2100.096.001
EAN 4010886600535
UBB 240120118478
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6005390

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.