text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 1 B 3/4W

Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Peso 803
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 3/4 polegadas

Especificações

Comprimento (m) 412
Peso 803
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 3/4 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm) 70.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 48
Altura da cabeça aberta (mm) 11.8
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 20.5
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 3/4 polegadas
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 6
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 850
Código pautal
Model 1 B 3/4W
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência G2101.191.001
EAN 4010886601051
UBB 240120120763
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6010550

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.