text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 1 B 2.7/16AF

Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Peso 3630
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro

Especificações

Comprimento (m) 655
Peso 3630
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da cabeça aberta (mm) 121
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 91
Altura da cabeça aberta (mm) 18
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 32
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) Outro
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 3650
Código pautal
Model 1 B 2.7/16AF
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência G2100.619.001
EAN 4010886600832
UBB 240120129772
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6008300

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.