text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 1 B 2.1/4AF

Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Peso 2820
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 2 1/4 inch

Especificações

Comprimento (m) 615
Peso 2820
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 2 1/4 inch
Largura da cabeça aberta (mm) 112.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 83
Altura da cabeça aberta (mm) 17
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 30.5
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 2 1/4 inch
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 2900
Código pautal
Model 1 B 2.1/4AF
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência G2100.571.001
EAN 4010886600818
UBB 240120129517
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6008140

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.