text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 1 B 15/16AF

Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Peso 403
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 15/16 inch

Especificações

Comprimento (m) 318
Peso 403
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 15/16 inch
Largura da cabeça aberta (mm) 52
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 34.8
Altura da cabeça aberta (mm) 9.5
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 15.5
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 15/16 inch
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 375
Código pautal
Model 1 B 15/16AF
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência G2100.238.001
EAN 4010886600641
UBB 240120128113
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6006440

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.