text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 1 B 11/16W


Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Peso 713
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 11/16 inch
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 390
Peso 713
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 11/16 inch
Largura da cabeça aberta (mm) 65.2
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 43.8
Altura da cabeça aberta (mm) 11.2
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 19.5
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 11/16 inch
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 6
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 670
Código pautal
Model 1 B 11/16W
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência G2101.175.001
EAN 4010886601044
UBB 240120120680
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6010470

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.