text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 1 B 1/4AF


Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Peso 16
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 100
Peso 16
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1/4 polegada
Largura da cabeça aberta (mm) 16.2
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 10.2
Altura da cabeça aberta (mm) 3.4
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 5
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 1/4 polegada
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 15
Código pautal
Model 1 B 1/4AF
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência G2100.063.001
EAN 4010886600511
UBB 240120118213
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6005120

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.