text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 1 B 1.13/16AF

Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Peso 1870
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 2 1/16 polegadas

Especificações

Comprimento (m) 550
Peso 1870
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 2 1/16 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm) 95.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 68
Altura da cabeça aberta (mm) 15
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 27.5
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 2 1/16 polegadas
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1950
Código pautal
Model 1 B 1.13/16AF
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência G2100.460.002
EAN 4010886600764
UBB 240120129020
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6007680

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.