text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 1 B 1.1/8AF

Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Peso 587
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1 1/8 polegada

Especificações

Comprimento (m) 370
Peso 587
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1 1/8 polegada
Largura da cabeça aberta (mm) 61.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 41
Altura da cabeça aberta (mm) 11
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 19.5
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 1 1/8 polegada
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 580
Código pautal

Números do artigo

Referência G2100.285.001
EAN 4010886600672
UBB 240120128378
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6006790

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.