text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 1 B 1.1/2AF

Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Peso 1113
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1 1/2 polegada

Especificações

Comprimento (m) 465
Peso 1113
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1 1/2 polegada
Largura da cabeça aberta (mm) 79.2
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 56
Altura da cabeça aberta (mm) 13.2
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 24.2
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 1 1/2 polegada
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1160
Código pautal
Model 1 B 1.1/2AF
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência G2100.381.001
EAN 4010886600726
UBB 240120128865
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6007250

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.