text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 6mm


Referência 2M850857
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 90
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 6
Peso 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1/4 polegada
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 6
Largura da cabeça aberta (mm) 15
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 10.4
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 17
Código pautal
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 2M850857
EAN 3148510998701
UBB 500638319656
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 39.6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.