text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 5mm


Referência 9C575824
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 16
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 115
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 5
Peso 16
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 3/16 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 5
Largura da cabeça aberta (mm) 13.3
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 9.2
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 20
Código pautal

Números do artigo

Referência 9C575824
EAN 3148517679146
UBB 500638358001
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.5H
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.