text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 24mm


Referência 2V440707
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 455
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 394
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 24
Peso 455
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 15/16 inch
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 24
Largura da cabeça aberta (mm) 55
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 36.9
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 447
Código pautal

Números do artigo

Referência 2V440707
EAN 3148516621788
UBB 500638324847
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40.24LA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.