text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 21mm


Referência 8P630182
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 205
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 233
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 21
Peso 205
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 13/16 inch
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 21
Largura da cabeça aberta (mm) 45.4
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 30.9
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 220
Código pautal

Números do artigo

Referência 8P630182
EAN 3148517680876
UBB 500638348291
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.21
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.