text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 18mm


Referência 4S573109
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 208
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 18
Peso 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 18
Largura da cabeça aberta (mm) 38.7
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 26
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 163
Código pautal

Números do artigo

Referência 4S573109
EAN 3148517680524
UBB 500638344803
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.18
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.