text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 11mm


Referência 6L699018
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 109
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 11
Peso 35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 7/16 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 11
Largura da cabeça aberta (mm) 23.7
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 16.8
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 35
Código pautal
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 6L699018
EAN 3148510998787
UBB 500638315027
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 39.11
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.