text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.

Chave combinada Facom 10mm


Referência 7C991079
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 103
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 10
Peso 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 3/8 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 10
Largura da cabeça aberta (mm) 21.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 15.3
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 28
Código pautal

Números do artigo

Referência 7C991079
EAN 3148510998763
UBB 500638314863
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 39.10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.