text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Bahco 1952M 22 mm


Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Peso 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 295
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 22
Peso 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 22
Largura da cabeça aberta (mm) 48
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 35
Altura da cabeça aberta (mm) 9.1
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 14.6
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Comprimento total 265
Peso por peça (g) 297
Código pautal
Model 1952M
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência L5615.220.001
EAN 7314151057336
UBB 203120125273
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 1952M-22

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.