Chaves boca luneta
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
Chaves de bocas e de caixa
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
L8040.032.001
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
Chave combinada Bahco 11M 32 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
32
Contagem de pontos
12
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento (m)
500
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
32
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
32
Contagem de pontos
12
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
1000
Código pautal
Ver
Model
11M
Type
Combination Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113
Números do artigo
Referência
L8040.032.001
EAN
7314151829308
UBB
203120379870
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
11M-32
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download.
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.