text.skipToContent text.skipToNavigation
Estamos atualmente a enfrentar um problema técnico. As informações sobre stocks e preços estão temporariamente indisponíveis e, neste momento, não é possível efetuar encomendas. Pedimos desculpa pelo incómodo.

Chave combinada Bahco 111M 14 mm


Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Modelo de baixa faísca Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 14
Contagem de pontos 12
Marca Bahco
Peso por peça (g) 65
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 177
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 14
Modelo de baixa faísca Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 14
Contagem de pontos 12
Marca Bahco
Peso por peça (g) 65
Código pautal
Model 111M
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência L8310.140.001
EAN 7314151828691
UBB 203120086996
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 111M-14

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.