text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Facom Ring 7/8 x 15/16


Referência 2V939455
Comprimento (m) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 14.2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 14.2
Largura da cabeça grande (mm) 17.2
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 36
Código pautal

Números do artigo

Referência 2V939455
EAN 3148517424517
UBB 500638537463
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 64.6X7
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.