text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Facom 14mm


Referência 1V005199
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 190
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 14
Peso 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 9/16 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 14
Largura da cabeça aberta (mm) 30.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 27
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Peso por peça (g) 103
Código pautal

Números do artigo

Referência 1V005199
EAN 3662424064685
UBB 500668364820
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 467B.14
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.