text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave canhão 895M 32 x 36 mm Bahco


Open end angle of 15°.Phosphate finish.Standard alloy steel.Better accessibility with the slim 15° angled open end.Optimised legibility and identification with high-clarity imprint.Standards: ISO 1085 and DIN 895

Referência L8515.032.036
Proteção da superfície Outro
Comprimento (m) 307
Chave de boca grande (mm) 36
Chave de tamanho pequeno (mm) 32
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (m) 307
Chave de boca grande (mm) 36
Chave de tamanho pequeno (mm) 32
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 530
Código pautal

Descrição

Open end angle of 15°.Phosphate finish.Standard alloy steel.Better accessibility with the slim 15° angled open end.Optimised legibility and identification with high-clarity imprint.Standards: ISO 1085 and DIN 895

Números do artigo

Referência L8515.032.036
EAN 7314151832919
UBB 203120074109
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 895M-32-36
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.