text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave ajustável Bahco 8073 305mm


Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Phosphate finish, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Referência
Comprimento (m) 305
Abertura máxima da chave (mm) 34
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Marca Bahco
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 305
Abertura máxima da chave (mm) 34
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Marca Bahco
Peso por peça (g) 645
Código pautal
Model 80
Type Adjustable Wrench

Descrição

Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Phosphate finish, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Números do artigo

Referência K0001.000.305
EAN 7314150007363
UBB 427123006335
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 8073

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.