text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave ajustável Bahco 8069 110mm


Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Phosphate finish, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Referência
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (m) 110
Abertura máxima da chave (mm) 13
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (m) 110
Abertura máxima da chave (mm) 13
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Marca Bahco
Peso por peça (g) 60
Código pautal
Model 80
Type Adjustable Wrench

Descrição

Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Phosphate finish, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Números do artigo

Referência K0001.000.110
EAN 7314150007028
UBB 427123003514
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 8069

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.