text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 900
+ 150.000 artigos de fixação em stock
Serviço 24/7 com MyFabory
75 anos a fornecer qualidade
Login
Registar
País
Alemanha
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Itália
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Alemão
Inglês
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Italiano
Inglês
País
Alemanha
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Itália
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Alemão
Inglês
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Italiano
Inglês
Login
Registar
Indústrias
Indústrias
Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agricultural Machinery
Semicon & Medical
Building & Construction
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic VMI
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Marcas de parceiros
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Cavilhas
Todas as categorias
Fixação
Ferramentas manuais
Maquinação
Produtos segurança
Ferramentas elétricas
Esmerilar e lixar
Produtos químicos e fitas adesivas
Manuseamento material & armazenamento
Ferramentas pneumáticas
Material elétrico
Limpezas & lavatórios
Pneumático, hidráulico & bombagem
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Cavilhas/Troços
Cavilhas
39000
39000.030.028
...
Ver preço
Faça login para ver o nível de estoque
Login to add to catalog
Iniciar sessão para guardar a pesquisa
Inicie sessão para ver as informações
A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 carateres, dos quais 1 número e 1 caracter especial
Esqueceu-se da palavra-passe?
Criar conta
Pode encomendar online em qualquer altura e em qualquer lugar
Pode visualizar os seus preços líquidos
Pode visualizar e pesquisar o seu histórico de compras
Criar conta
Ir para o carrinho de compras
Continuar a comprar
O produto foi adicionado com sucesso ao seu carrinho
x
Encontrou tudo o que precisa? Complete a sua encomenda com estes artigos:
Cavilha DIN 1 B Aço de corte 3X28MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Material
Aço de corte
Peso por peça (g)
1.88
Info
Cavilhas roscadas são indicadas para uniões tipo fricção e/ou roscadas de um ou dois elementos individuais. A forma deste artigo permite que a ligação seja rapidamente desfeita, e quando estes elementos se juntam, a ligação permanece tão precisa como anteriormente.
O comprimento nominal (L) não incluí as pontas boleadas (tolerância js15).
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
28 mm
Marca
Fabory
Material
Aço de corte
Peso por peça (g)
1.88
Info
Cavilhas roscadas são indicadas para uniões tipo fricção e/ou roscadas de um ou dois elementos individuais. A forma deste artigo permite que a ligação seja rapidamente desfeita, e quando estes elementos se juntam, a ligação permanece tão precisa como anteriormente.
O comprimento nominal (L) não incluí as pontas boleadas (tolerância js15).
Código pautal
Ver
Dimensões
c (max.)
0.45
d1
3
d2
8
d2 ≤
11
D (mm)
3
L (mm)
28
r ≈
3
W (min.)
5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1-B
ISO
≈2339-B
Números do artigo
Referência
39000.030.028
EAN
8717077077713
UBB
500645307157
UNSPSC
31163205
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Para este produto, não há produtos relacionados disponíveis.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar