text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan joint single, GH series 8MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 30
Info
  • Md max. = Torque máximo admissível
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 8 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 30
Info
  • Md max. = Torque máximo admissível
Código pautal

Dimensões

d 8
d (H7) 12
d1 8
d2 13
D (mm) 8
L2 42

Padrões

DIN 808-E

Números do artigo

Referência 57510.080.013
EAN 8715492876997
UBB 203385083183
UNSPSC 31160000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.