text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan joint single, GH series 32MM


Numero articolo
Diâmetro
Mostra tutti i diâmetros
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 1150
Info
  • Md max. = Torque máximo admissível
Código pautal
Confezionato per 1

Specifiche

Diâmetro 32 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 1150
Info
  • Md max. = Torque máximo admissível
Código pautal

Dimensioni

d 32
d (H7) 40
d1 32
d2 50
D (mm) 32
L2 132

Standard

DIN 808-E

Numeri di articolo

Numero articolo 57510.320.050
EAN 8715492877055
UBB 203385061148
UNSPSC 31160000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.