text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan joint single, GH series 25MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 610
Info
  • Md max. = Torque máximo admissível
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 25 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 610
Info
  • Md max. = Torque máximo admissível
Código pautal

Dimensões

d 25
d (H7) 32
d1 25
d2 40
D (mm) 25
L2 108

Padrões

DIN 808-E

Números do artigo

Referência 57510.250.040
EAN 8715492877048
UBB 203385061064
UNSPSC 31160000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.