text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan joint single, GH series 12MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 100
Info
  • Md max. = Torque máximo admissível
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 12 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 100
Info
  • Md max. = Torque máximo admissível
Código pautal

Dimensões

d 12
d (H7) 18
d1 12
d2 20
D (mm) 12
L2 62

Padrões

DIN 808-E

Números do artigo

Referência 57510.120.020
EAN 8715492877017
UBB 203385060728
UNSPSC 31160000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.