text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan joint single, GH series 10MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 50
Info
  • Md max. = Torque máximo admissível
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 10 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 50
Info
  • Md max. = Torque máximo admissível
Código pautal

Dimensões

d 10
d (H7) 15
d1 10
d2 16
D (mm) 10
L2 52

Padrões

DIN 808-E

Números do artigo

Referência 57510.100.016
EAN 8715492877000
UBB 203385060645
UNSPSC 31160000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.