text.skipToContent text.skipToNavigation

Caixa de sortido em plástico 9 T 29


Hex bolts according to ISO 8765, hex studs according to ISO 8676 and hex nuts according to DIN 934 Metric fine thread Steel class 8.8-l8l Contents: M8x1x30 -x40 / M10x1x30 -x40 / M10x1,25x30 -x40 76 pieces

Referência 41000.000.029
Marca Fabory
Material Plástico
Tipo 9 T 29
Peso por peça (g) 1650
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Marca Fabory
Material Plástico
Tipo 9 T 29
Peso por peça (g) 1650
Código pautal

Descrição

  • Hex bolts according to ISO 8765, hex studs according to ISO 8676 and hex nuts according to DIN 934
  • Metric fine thread
  • Steel class 8.8-l8l
  • Contents: M8x1x30 -x40 / M10x1x30 -x40 / M10x1,25x30 -x40
  • 76 pieces 

Números do artigo

Referência 41000.000.029
EAN 8715493086333
UBB 950373002829
UNSPSC 31162814
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.