text.skipToContent text.skipToNavigation

Caixa de sortido em metal S-Kist S 618


Wave spring washers acc. to DIN 137 B, external tooth lock washers acc. to DIN 6798 A and internal tooth lock washers acc. to DIN 6798 J Steel electrolytically zinc plated and steel electrolytically zinc plated, yellow passivated Contents: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 6450 pieces

Referência 41010.000.618
Marca Fabory
Material Aço
Tipo S 618
Peso por peça (g) 3426
Info S-Kist
Embalado por 1

Especificações

Marca Fabory
Material Aço
Tipo S 618
Peso por peça (g) 3426
Info S-Kist
Código pautal

Descrição

  • Wave spring washers acc. to DIN 137 B, external tooth lock washers acc. to DIN 6798 A and internal tooth lock washers acc. to DIN 6798 J
  • Steel electrolytically zinc plated and steel electrolytically zinc plated, yellow passivated
  • Contents: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10
  • 6450 pieces

Números do artigo

Referência 41010.000.618
EAN 8715493366558
UBB 203373241967
UNSPSC 31162814
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.