text.skipToContent text.skipToNavigation

Caixa de sortido em metal S-Kist S 616


Flat washers without chamfer acc. to DIN 125-1 A and spring lock washers with flat ends acc. to DIN 127 B Steel electrolytically zinc plated Contents: M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M11 / M12 / M14 / M16 1700 pieces

Referência 41010.000.616
Marca Fabory
Material Aço
Tipo S 616
Peso por peça (g) 4291
Info S-Kist
Embalado por 1

Especificações

Marca Fabory
Material Aço
Tipo S 616
Peso por peça (g) 4291
Info S-Kist
Código pautal

Descrição

  • Flat washers without chamfer acc. to DIN 125-1 A and spring lock washers with flat ends acc. to DIN 127 B
  • Steel electrolytically zinc plated
  • Contents: M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M11 / M12 / M14 / M16
  • 1700 pieces

Números do artigo

Referência 41010.000.616
EAN 8715493366541
UBB 203373241884
UNSPSC 31162814
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.