text.skipToContent text.skipToNavigation

Caixa de sortido em metal S-Kist S 590


As caixas de sortidos da Fabory contêm uma seleção de artigos de fixação de alta qualidade, e os produtos selecionados estão numa caixa de aço resistente com diversos compartimentos para a organização ideal das opções. As amplas possibilidades de parafusos, porcas, anilhas e muito mais artigos que compõe a caixa garantem o tamanho, o material, a classe, o estilo de rosca e o tratamento de superfície corretos em muitas situações. Com a marca Fabory disponível, as opções de caixa de sortidos podem fornecer a solução, independentemente da necessidade de fixação.

Referência 41010.000.590
Marca Fabory
Tipo S 590
Peso por peça (g) 3857
Info S-Kist
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Marca Fabory
Tipo S 590
Peso por peça (g) 3857
Info S-Kist
Código pautal

Descrição

As caixas de sortidos da Fabory contêm uma seleção de artigos de fixação de alta qualidade, e os produtos selecionados estão numa caixa de aço resistente com diversos compartimentos para a organização ideal das opções. As amplas possibilidades de parafusos, porcas, anilhas e muito mais artigos que compõe a caixa garantem o tamanho, o material, a classe, o estilo de rosca e o tratamento de superfície corretos em muitas situações. Com a marca Fabory disponível, as opções de caixa de sortidos podem fornecer a solução, independentemente da necessidade de fixação.

Números do artigo

Referência 41010.000.590
EAN 8715493366411
UBB 203373240639
UNSPSC 31162814
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.