text.skipToContent text.skipToNavigation

Caixa de sortido em metal S-Kist S 586


Countersunk screws with slot acc. to DIN 963 and hexagon nuts acc. to DIN 934 Steel class 4.8-l8l electrolytically zinc plated Contents: M3x10 -x20 -x30 / M4x10 -x20 -x30 / M5x10 -x20 -x25 / M6x20 -x30 / M8x20 -x25 2970 pieces

Referência 41010.000.586
Marca Fabory
Material Aço
Tipo S 586
Peso por peça (g) 6723
Info S-Kist
Embalado por 1

Especificações

Marca Fabory
Material Aço
Tipo S 586
Peso por peça (g) 6723
Info S-Kist
Código pautal

Descrição

  • Countersunk screws with slot acc. to DIN 963 and hexagon nuts acc. to DIN 934
  • Steel class 4.8-l8l electrolytically zinc plated
  • Contents: M3x10 -x20 -x30 / M4x10 -x20 -x30 / M5x10 -x20 -x25 / M6x20 -x30 / M8x20 -x25
  • 2970 pieces

Números do artigo

Referência 41010.000.586
EAN 8715493366398
UBB 203373240480
UNSPSC 31162814
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.