text.skipToContent text.skipToNavigation

Caixa de sortido em metal S-Kist S 552


Hexagon nuts acc. to ISO 4032 and flat washers without chamfer acc. to DIN 125-1A Steel class 8 electrolytically zinc plated, yellow passivated Contents: M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 2210 pieces

Referência 41010.000.552
Marca Fabory
Material Aço
Tipo S 552
Peso por peça (g) 5534
Info S-Kist
Embalado por 1

Especificações

Marca Fabory
Material Aço
Tipo S 552
Peso por peça (g) 5534
Info S-Kist
Código pautal

Descrição

  • Hexagon nuts acc. to ISO 4032 and flat washers without chamfer acc. to DIN 125-1A
  • Steel class 8 electrolytically zinc plated, yellow passivated
  • Contents: M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
  • 2210 pieces

Números do artigo

Referência 41010.000.552
EAN 8715493366220
UBB 203373238674
UNSPSC 31162814
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.