text.skipToContent text.skipToNavigation

Caixa de sortido em metal S-Kist S 540


Button head cap screws with hexagon socket acc. to ≈ ISO 7380 Steel class 10.9 electrolytically zinc plated Contents: M4x6 -x10 / M5x12 -x16 -x20 / M6x10 -x12 -x16 -x20 -x25 / M8x16 -x20 -x25 / M10x20 -x25 -x30 / M12x25 -x30 582 pieces

Referência 41010.000.540
Marca Fabory
Material Aço
Tipo S 540
Peso por peça (g) 4066
Info S-Kist
Embalado por 1

Especificações

Marca Fabory
Material Aço
Tipo S 540
Peso por peça (g) 4066
Info S-Kist
Código pautal

Descrição

  • Button head cap screws with hexagon socket acc. to ≈ ISO 7380
  • Steel class 10.9 electrolytically zinc plated
  • Contents: M4x6 -x10 / M5x12 -x16 -x20 / M6x10 -x12 -x16 -x20 -x25 / M8x16 -x20 -x25 / M10x20 -x25 -x30 / M12x25 -x30
  • 582 pieces

Números do artigo

Referência 41010.000.540
EAN 8715493366169
UBB 203373238005
UNSPSC 31162814
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.