text.skipToContent text.skipToNavigation

Caixa de sortido em metal S-Kist S 528


Carriage bolts acc. to DIN 603 and hexagon nuts acc. to DIN 555 Steel class 4.6-4/5 electrolytically zinc plated Contents: M5x16 -x20 -x25 -x30 / M6x25 -x30 -x35 -x40 / M8x25 -x40 -x50 -x60 517 pieces

Referência 41010.000.528
Marca Fabory
Material Aço
Tipo S 528
Peso por peça (g) 7115
Info S-Kist
Embalado por 1

Especificações

Marca Fabory
Material Aço
Tipo S 528
Peso por peça (g) 7115
Info S-Kist
Código pautal

Descrição

  • Carriage bolts acc. to DIN 603 and hexagon nuts acc. to DIN 555
  • Steel class 4.6-4/5 electrolytically zinc plated
  • Contents: M5x16 -x20 -x25 -x30 / M6x25 -x30 -x35 -x40 / M8x25 -x40 -x50 -x60
  • 517 pieces

Números do artigo

Referência 41010.000.528
EAN 8715493366107
UBB 203373237437
UNSPSC 31162814
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.