text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeça Allen Gedore 42 1,3 mm


Referência G2182.013.001
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Tipo Em ângulo reto
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 13
Comprimento da perna longa (mm) 41
Diâmetro da lâmina (mm) 1.3
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 1.3
Comprimento total (mm) 40
Tipo Em ângulo reto
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 13
Comprimento da perna longa (mm) 41
Diâmetro da lâmina (mm) 1.3
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1
Código pautal

Números do artigo

Referência G2182.013.001
EAN 4010886634240
UBB 240120614385
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 6342470
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.